質量(g)60
使用温度範囲(℃)0〜50
出力点数非絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理)
入力点数非絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理)
分解能16-bit
消費電流(mA)260(Max.)(DC5V)
入力インピーダンス(Ω)1×106以上
使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品
アズワン品番64-8863-43
入力レンジバイポーラ±10V
チャネル数1ch
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41
出力レンジ-
使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと)
入力チャネル数16ch
出力チャネル数-