非絶縁アナログ入力ボード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 分解能16-bit 使用コネクタ- 注文コード11693264 品番AD16-16(PCI)EV
参考基準価格(税別)¥130,100 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は分解能・使用コネクタなど10種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)150 使用温度範囲(℃)0〜50 出力点数非絶縁出力4点(TTL、レベル、ジャンパにてカウンタ制御入力と共用可) 入力点数非絶縁入力4点(TTL、レベル、ジャンパにてカウンタ出力と選択可) 分解能16-bit 消費電流(mA)1000(Max.)(DC5V) 入力インピーダンス(Ω)1×106以上 使用コネクタ- 入力レンジバイポーラ±10V、±5V、またはユニポーラ0〜5V、0〜10V(ジャンパ設定) チャネル数- 外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68 出力レンジバイポーラ±10V、ユニポーラ0〜10V(ジャンパ設定) 使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと) 入力チャネル数16ch(シングルエンド)、8ch(差動) 出力チャネル数1ch

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする