非絶縁アナログ入力ボード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 分解能16-bit 使用コネクタHDRA-E68W1LFDT-SL(本多通信工業製)相当品 注文コード11693282 品番AD16-64(LPCI)LA
参考基準価格(税別)¥99,300 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は分解能・使用コネクタなど10種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)60 使用温度範囲(℃)0〜50 出力点数非絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理) 入力点数非絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理) 分解能16-bit 消費電流(mA)450(Max.)(DC5V) 入力インピーダンス(Ω)1×106以上 使用コネクタHDRA-E68W1LFDT-SL(本多通信工業製)相当品 入力レンジバイポーラ±10V チャネル数1ch 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41 出力レンジ- 使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと) 入力チャネル数64ch 出力チャネル数-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする