非絶縁アナログ入力ボード

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 分解能16-bit 使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品 注文コード11693307 品番ADA16-8/2(LPCI)L
参考基準価格(税別)¥67,200 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は分解能・使用コネクタなど10種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)60 使用温度範囲(℃)0〜50 出力点数非絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理) 入力点数非絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理) 分解能16-bit 消費電流(mA)380(Max.)(DC5V) 出力インピーダンス(Ω)1以下 入力インピーダンス(Ω)1×106以上 使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品 入力レンジバイポーラ±10V 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41 出力レンジバイポーラ±10V 使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと) 入力チャネル数8ch 出力チャネル数2ch

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする