CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
非絶縁型RS-422A/485シリアル通信ボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11693325
品番
COM-4DL-PCI
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
質量(g)
100
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×105.68
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)
0〜50
伝送方法
非同期シリアル伝送(全二重、半二重)
使用コネクタ
37ピンD-SUB コネクタ、2031-2-37-S(gallant 製、F(雌)タイプ)相当品
消費電流(mA)
640(Max.)(DC5V)
チャネル数
4ch×RS-422A、485