CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
非絶縁型デジタル出力ターミナル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11693422
品番
DO-16TY-USB
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥31,768
販売価格(税別)
¥
28,880
バスケットに入れる
USB1.1/USB2.0 規格に準拠しており、HighSpeed(480Mbps)での高速転送が可能です。
USB のバスパワーで動作するため、外部からの電源供給が不要です。
出力電圧(V)
4.75〜5.25
定格出力電流(A)
最大0.04(1点当たり)
消費電流(mA)
350(Max.)(DC5V)
転送速度(Mbps)
12(フルスピード), 480(ハイスピード)
出力形式
非絶縁オープンコレクタ出力