質量(g)140
使用温度範囲(℃)0〜50
出力点数48点(全点割り込みに使用可能)
入力点数48点(全点割り込みに使用可能)
消費電流(mA)1000(Max.)(DC3.3V)
使用コネクタCN1 96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品、CN2 CN3 50ピンICピッチピンヘッダコネクタ、PS-50PE-D4T1-B1A(JAE)相当品
外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18
使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと)