CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
非絶縁型デジタル入出力ボード
商品レビューを投稿する
57日以内出荷
返品不可
57日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11693508
品番
DIO-96D-LPE
参考基準価格(税別)
¥70,200
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
質量(g)
60
使用温度範囲(℃)
0〜50
出力点数
96点(全点割り込みに使用可能)
入力点数
96点(全点割り込みに使用可能)
使用コネクタ
68ピン0.8mmピッチコネクタ×2、HDRA-E68W1LFDT+(本多通信工業(株))相当品
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×67.90
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)