画像準備中

非絶縁型デジタル入出力ボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用コネクタ- 注文コード11693526 品番PIO-16/16T(PC)H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,300
この商品は使用コネクタなど8種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)100 使用温度範囲(℃)0〜50 出力点数16点(16点単位で1コモン) 入力点数16点(2点は割り込み入力信号として使用可能)(16点単位で1コモン) 使用コネクタ- 外形寸法(高さH×長さL)(mm)143.0×107.0 使用湿度範囲(%RH)20〜90(ただし、結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする