非絶縁型デジタル入出力ボード PCI Expres

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用コネクタ68ピン0.8mmピッチコネクタ×2、HDRA-E68W1LFDT+(本多通信工業(株))相当品 注文コード11693596 品番DIO-48D-LPE
参考基準価格(税別)¥43,900 販売価格(税込) ¥48,268
販売価格(税別)
43,880
この商品は使用コネクタなど5種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)60 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90 使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0〜50 使用コネクタ68ピン0.8mmピッチコネクタ×2、HDRA-E68W1LFDT+(本多通信工業(株))相当品 入力点数48点(全点割り込みに使用可能) 出力点数48点(全点割り込みに使用可能) 入力抵抗(Ω)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする