CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
非絶縁型デジタル入力ターミナル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11693614
品番
DI-16TY-USB
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥31,768
販売価格(税別)
¥
28,880
バスケットに入れる
質量(g)
70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)
使用温度範囲(℃)
0〜50
出力電圧(V)
4.75〜5.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×62×24(突起部を含まず)
入力点数
16点(16点単位で1コモン)
消費電流(mA)
300(Max.)(DC5V)
使用コネクタ
14 pin(screw-terminal)plug header
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)
10000(1TTL負荷)