CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
非絶縁型デジタル入力ボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11693623
品番
DI-128T-PE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
0〜50
入力点数
128点(16点は割り込みに使用可能)(128点単位で1コモン)
消費電流(mA)
500(Max.)(DC3.3V)
使用コネクタ
100ピン0.8mmピッチコネクタ(F(メス))タイプ×2、HDRA-E100W1LFDT1EC-SL+(本多通信工業製)相当品
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×110.18
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)
10000(1TTL負荷)(プルアップ)