DI-64T-PE 非絶縁型デジタル入力ボード CONTEC(コンテック) 11693657

非絶縁型デジタル入力ボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11693657 品番DI-64T-PE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)100 使用温度範囲(℃)0〜50 入力点数64点(32点は割り込みに使用可能)(64点単位で1コモン) 消費電流(mA)400(Max.)(DC3.3V) 使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18 使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)10000(1TTL負荷)(プルアップ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする