質量(g)60
使用温度範囲(℃)0〜50
出力点数非絶縁出力4点(LVTTL、レベル、正論理)
入力点数非絶縁入力4点(LVTTL、レベル、正論理)
分解能16-bit
消費電流(mA)400(Max.)(DC3.3V)、250(Max.)(DC12V)
出力インピーダンス(Ω)1以下
使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M 製)相当品
チャネル数1ch
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90
出力レンジバイポーラ±10V
使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと)
出力チャネル数4ch