非絶縁型双方向デジタル入出力ターミナル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11693745 品番DIO-24DY-USB
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
質量(g)70(USB ケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃)0〜50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×24(突起部を含まず) 出力点数24点 入力点数24点 消費電流(mA)250(Max.)(DC5V) 使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header 使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする