CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
非絶縁高速双方向デジタル入出力ボード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11693788
品番
PIO-32DM(PCI)
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
質量(g)
130
使用温度範囲(℃)
0〜50
出力点数
32点(ソフトウェアにて、入力32点/入出力各16点/出力32点を選択)
入力点数
32点(ソフトウェアにて、入力32点/入出力各16点/出力32点を選択)
消費電流(mA)
700(Max.)(DC5V)
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
176.41×106.68
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)
DMAチャネル数
2ch(入出力各1ch)