CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
平面アンテナ 2.4GHz対応
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11693797
品番
FX-ANT-A1
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
質量(g)
70(ケーブル含む)(アンテナ)、140(ブラケット)
ケーブル長(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57.5×57.5×14.7(ケーブルおよび突起物を除く)
アンテナ利得(dBi)
2.14
インピーダンス(Ω)
50
周波数帯域(GHz)
2.4帯