CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
片側100ピンコネクタ付フラットケーブル
商品レビューを投稿する
53日以内出荷
返品不可
53日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11693815
品番
PCA100P-1.5
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
200
ケーブル
100芯フラットケーブル
使用コネクタ
100ピン0.8mmピッチコネクタ(M(雄))タイプ、HDRA-E100MA1(本多通信工業(株))相当品
アズワン品番
64-8864-24
導体サイズ(AWG[mm
2
])
30