CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
片側100ピンコネクタ付フラットケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11693833
品番
PCA100P-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
520
ケーブル
100芯フラットケーブル
使用コネクタ
100ピン0.8mmピッチコネクタ(M(雄))タイプ、HDRA-E100MA1(本多通信工業(株))相当品
導体サイズ(AWG[mm
2
])
30