CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
片端50ピンコネクタ付シールドケーブル
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11693964
品番
PCA50PS-1.5P
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
340
ケーブル
50芯シールドケーブル(25ペア)
使用コネクタ
50ピンミニチュアリボンコネクタ、10150-6000EL(3M)相当品
アズワン品番
64-8864-29
導体サイズ(AWG[mm
2
])
28