CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
両端37ピンD-SUBコネクタ付シールドケーブル
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11694314
品番
PCB37PS-0.5P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
0.5
ケーブル
40芯シールドケーブル
使用コネクタ
37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ)
アズワン品番
64-8864-45
導体サイズ(AWG[mm
2
])
28