曜日別特売

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個ろ過精度(メッシュ)150標準流量(L/min)30注文コード11704464品番P-VM-04-150W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ケース付サクションフィルタの内部にエアー溜りを起こさない形状と流れやすい構造にしました。
可変容量ポンプ用のサクションフィルタとして最適です。
外装マグネットは、摩耗磁性粉を効率よく吸着しますのでポンプ、スプール等の寿命を伸ばします。
マグネットの清掃は、外装式のため短時間に清掃できます。
インジケータ(オプション)は、フィルタ出口側(ポンプ入口側)の負圧を検出します。種類としては目視式と電気接点式が設定できます。
リリーフ弁(オプション)は、差圧にて作動し、エレメント下側に取付られます。
エレメントは、ステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。

口径15A寸法H(mm)155寸法H1(mm)125寸法H2(mm)28寸法L(mm)77寸法D(mm)104寸法Y(mm)129寸法d(mm)22寸法F(mm)60寸法P(mm)39.6寸法T(mm)12寸法t(mm)8ボルト径M8×25抜代E(mm)150寸法h(mm)90寸法d1(Φmm)65質量(kg)2.3標準流量(L/min)30ろ過精度(メッシュ)150ろ過材の種類金網(SUS)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする