大生工業
フィルタエレメント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
ろ過精度(μ)
20
標準流量(L/min)
25
注文コード
11707562
品番
P-351-A-03-20U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
ろ過精度・標準流量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力3.5MPa
インパルス試験0~3.5MPa×107回
351型はネジ接続、352型は相フランジ接続です。
本品は下抜式T形フィルタです。
質量(kg)
1
寸法L(mm)
136
寸法L1(mm)
23
寸法A(mm)
90
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
79
寸法B(mm)
90
寸法T(mm)
15
寸法d2(mm)
17.8
寸法d3(mm)
64
寸法G(mm)
9
寸法h(mm)
84.2
寸法l1(mm)
7
ろ過材の種類
一般ろ紙
口径d(Φmm)
Rc3/8
標準流量(L/min)
25
ろ過精度(μ)
20
抜代E(mm)
100
寸法4-d1×l(mm)
B8×12