曜日別特売
P-UL-20B-20U フィルターエレメント 大生工業 11708122

P-UL-20B-20U フィルターエレメント 大生工業 11708122
P-UL-20B-20U フィルターエレメント 大生工業 11708122

フィルターエレメント

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ろ過精度(μ)20標準流量(L/min)600注文コード11708122品番P-UL-20B-20U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製

用途一般作動油用に。寸法H(mm)528質量(kg)37寸法a(mm)25寸法A(mm)215寸法D(mm)165.2寸法E(mm)530寸法B(mm)176寸法C(mm)95寸法W(mm)90寸法b(mm)40寸法d1(mm)124寸法H1(mm)96寸法h(mm)304.5寸法H2(mm)432ろ過材の種類一般ろ紙口径d(Φmm)Rc2 1/2標準流量(L/min)600d2×lM12×20ろ過精度(μ)20d4×LM16×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-24
用途: 機械のメンテナンス
有限会社西原エンジニアリング

注文して翌日届いたときにはビックリしました。
ありがとうございました!

対象商品 : 09967623
2019-10-07
用途: 船舶メインエンジンクラッチのオイルフィルター

何度か交換作業実施しているが破れ、変形等なく良好な商品だと思う。これからも使用していきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする