曜日別特売

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個ろ過精度(μ)10注文コード11710317品番P-G-SC-02-10U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

最高使用圧力21MPa
インパルス試験21MPa×107回
下抜式T形フィルタです。
小型の為、取付けスペースが非常に少なくて経済的です。
リリーフ弁、インジケータは取付きません。

ろ過材の種類一般ろ紙ろ過精度(μ)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする