大生工業
大生工業の 油圧補器
大生工業の オイルフィルタ
フィルタエレメント
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11710746
品番
P-SH-4-40U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
最高使用圧力35MPa
インパルス試験35MPa×107回
エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記の様になります。
下抜式のT形フィルタです。
相フランジはオプションです。
口径
25A
寸法H(mm)
358
寸法H1(mm)
315
高さh(mm)
211
抜代E(mm)
540
寸法d0(mm)
G1
寸法d1(mm)
Φ24
寸法d2(mm)
Φ45
質量(kg)
15
標準流量(L/min)
225
ろ過精度(μ)
40
ろ過材の種類
一般ろ紙