フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
寸法H(mm)477
寸法H1(mm)434
寸法d1(mm)Φ24
ろ過精度(μ)10
内容量1個注文コード11710755品番P-SH-5-10U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

最高使用圧力35MPa
インパルス試験35MPa×107回
エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記の様になります。
下抜式のT形フィルタです。
相フランジはオプションです。

口径25A寸法H(mm)477寸法H1(mm)434高さh(mm)330抜代E(mm)780寸法d0(mm)G1寸法d1(mm)Φ24寸法d2(mm)Φ45質量(kg)17標準流量(L/min)240ろ過精度(μ)10ろ過材の種類一般ろ紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする