大生工業
フィルタエレメント
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
寸法H(mm)
578
267
358
477
578
寸法H1(mm)
535
224
315
434
535
寸法d1(mm)
Φ30
Φ24
Φ30
Φ34
ろ過精度(μ)
20
10
20
40
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11710913
品番
P-F-SH-6-20U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
最高使用圧力35MPa
インパルス試験35MPa×107回
エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記の様になります。
下抜式のT形フィルタです。
相フランジはオプションです。
口径
32A
寸法H(mm)
578
寸法H1(mm)
535
高さh(mm)
431
抜代E(mm)
980
寸法d0(mm)
G1 1/4
寸法d1(mm)
Φ30
寸法d2(mm)
Φ50
質量(kg)
20
標準流量(L/min)
340
ろ過精度(μ)
20
ろ過材の種類
一般ろ紙