曜日別特売

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法H(mm)267
寸法H1(mm)224
寸法d1(mm)Φ34
ろ過精度(μ)20
内容量1個注文コード11710947品番P-G-SH-3-20U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

最高使用圧力35MPa
インパルス試験35MPa×107回
エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記の様になります。
下抜式のT形フィルタです。
相フランジはオプションです。

口径40A寸法H(mm)267寸法H1(mm)224高さh(mm)120抜代E(mm)360寸法d0(mm)G1 1/2寸法d1(mm)Φ34寸法d2(mm)Φ55質量(kg)13標準流量(L/min)260ろ過精度(μ)20ろ過材の種類一般ろ紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする