大生工業
フィルタエレメント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法H(mm)
477
267
358
477
578
寸法H1(mm)
434
224
315
434
535
寸法d1(mm)
Φ34
Φ24
Φ30
Φ34
ろ過精度(μ)
20
10
20
40
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11711008
品番
P-G-SH-5-20U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
最高使用圧力35MPa
インパルス試験35MPa×107回
エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記の様になります。
下抜式のT形フィルタです。
相フランジはオプションです。
口径
40A
寸法H(mm)
477
寸法H1(mm)
434
高さh(mm)
330
抜代E(mm)
780
寸法d0(mm)
G1 1/2
寸法d1(mm)
Φ34
寸法d2(mm)
Φ55
質量(kg)
17
標準流量(L/min)
375
ろ過精度(μ)
20
ろ過材の種類
一般ろ紙