大生工業
フィルタエレメント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法H(mm)
578
267
358
477
578
寸法H1(mm)
535
224
315
434
535
寸法d1(mm)
Φ34
Φ24
Φ30
Φ34
ろ過精度(μ)
40
10
20
40
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11711044
品番
P-G-SH-6-40U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
最高使用圧力35MPa
インパルス試験35MPa×107回
エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記の様になります。
下抜式のT形フィルタです。
相フランジはオプションです。
口径
40A
寸法H(mm)
578
寸法H1(mm)
535
高さh(mm)
431
抜代E(mm)
980
寸法d0(mm)
G1 1/2
寸法d1(mm)
Φ34
寸法d2(mm)
Φ55
質量(kg)
20
標準流量(L/min)
400
ろ過精度(μ)
40
ろ過材の種類
一般ろ紙