ハナキ 指サック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(2本) 注文コード 11713878 品番 #2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

やわらかくしなやかで、美しい透明なアメ色のもっとも一般的な指サックです。
軽作業や医療用等広い用途にお使いになれます。

長さ(mm)55 内径(Φmm)21.5 材質NR 厚さ(mm)0.45 サイズ太短 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11713853
2017-12-23
用途:
コンピュータでの生産指示&生産出来高入力等
立川林産株式会社 様

以前より使用していますが、冬場は温度が低く、乾燥しており、指先の爪の脇が皮膚の乾燥で割れるので、この指サックをしていると、それを予防することが出来ますし、割れていても乾燥を防ぎ、修復します。価格も安く、下手な薬品より、効き目があります。

対象商品:
11713878
2018-01-05
用途:
電気ショッカーのスイッチの防雨防滴防塵用
株式会社旭興機 様

本来の使用目的とは違うかもしれませんが
防雨防滴防塵には良いかと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする