豊通オールライフ
豊通オールライフの 衣服関連
豊通オールライフの 衣類 利用者用
豊通オールライフの ねまき 利用者用
紳士用長袖パジャマ(通年用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11713957
品番
C1340-116
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
制菌加工で清潔安心。着脱らくらく仕様です。
色
ブルー
サイズ
LL
仕様
制菌消臭加工、乾燥機OK、オールシーズン、飾りボタン(マジックテープ止め)ゆったり脇下、調整腰ゴム、パンツ前開プラスチックホック
胸囲(cm)
104〜112
混率(%)
綿100
身長(cm)
175〜185
ウエスト(cm)
94〜104
性別
紳士用