すたこらさん ソフト 07

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25〜25.5 グレー 注文コード11714596 品番07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品はサイズ・色・アズワン品番18種類から選べます 他の種類を見る

価格をおさえながらも履きやすさに妥協のない低価格モデル
軽量で衝撃吸収・屈曲性に優れたアウトソールを使用
23.0/23.5cm(片足)120gの驚きの超軽量設計
調整・着脱が簡単にできるマジックテープを採用
踵部分に補強用のヒールカウンターを採用
防水性・伸縮性に非常に優れたネオプレンスポンジ採用
つま先衝突から足を守るトゥキャップを採用

グレー サイズ(cm)25〜25.5 本体個数両足(2個) 材質(アッパー)ゴムスポンジ 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)120(23/23.5cm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:313

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする