ジャネフ ゼリー飲料 (かまなくてよい)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 種類コーヒー 注文コード11715515 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥193
販売価格(税別)
179
この商品は種類・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

水分をおいしく簡単に補給できる、ゼリー飲料です。
おなかにやさしいガラクトオリゴ糖。

成分エネルギー51kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、糖質10.9g、食物繊維4.8g、ナトリウム7mg、(ガラクトオリゴ糖)2g、(水分)84.1g 種類コーヒー 原材料果糖ぶどう糖液糖、砂糖、コーヒー、ガラクトオリゴ糖、食物繊維、糊料(増粘多糖類)、香料、pH調整剤、甘味料(ステビア、ソーマチン)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19620606
2017-10-03
用途:
介護
下山 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

現時点で、一番、安価に、買えました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする