林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
酢酸(研究実験用)
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
11715804
品番
01000125
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
名称
酢酸
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
CH3COOH
濃度(%)
≧99.7
化学組成
CH
3
COOH
危険等級
V
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
2-3647-01
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
500mL
特性
引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害
平均分子量
60.05
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
64-19-7
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000