5000465 エタノール(99.5)(研究実験用) 林純薬工業 エチルアルコール 11715996

エタノール(99.5)(研究実験用)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 名称エタノール 99.5% 注文コード11715996 品番5000465
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,750
この商品は名称・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
名称エタノール 99.5% 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式C2H5OH 濃度(%)≧99.5 化学組成C2H5OH 危険等級U 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番2-3647-24 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量500mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量46.07 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-17-5 別称エチルアルコール
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11715996 5000465 62885157 05000465 エタノール(99.5)(研究実験用) 林純薬工業 エタノール(99.5)(研究実験用) 林純薬工業 1本(500mL) 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62885157
2022-02-24
用途:
物理実験用霧箱製作

特に使用上問題ありません。霧箱の方もちゃんと動作しました。

対象商品:
62885157
2022-11-02
用途:
分析用

酒類のアミノ酸分析に使用しています。問題なく使用出来ます。

対象商品:
31419264
2020-02-13
用途:
genomic DNA精製時のエタ沈時に使用
学校法人兵庫医科大学 様 (教育・研究機関)

以前に林純薬の試薬を使用していたので、心配することなく安心して使用できました。
感謝。

対象商品:
11715996
2019-08-04
用途:
花卉の脱色用途
サービス業

花卉の脱色用途で使用しました。
純度の高いエタノールが入用だっので非常に満足しています。発送が早かったのも良かったです。

対象商品:
11715996
2019-07-01
用途:
実験用
製造業

実験用としてガラス製品のゴミ払拭のために購入。リピート利用しています。

対象商品:
11715996
2017-04-05
用途:
分析

サービスの行き届いたご送付で、大変感謝しております。

対象商品:
11715996
2016-08-13
用途:
実験用液剤
製造業

他にも幾つか薬剤を探しています。

対象商品:
11715996
2015-10-09
用途:
サリチル酸の溶解

さほどレベルの高いものは要らないかな、とおもいましたが、今後何に使うかしれないので、特級を選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする