林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
亜鉛(粉末)(研究実験用)
(2件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本(500g)
注文コード
11716373
品番
26000085
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
名称
粉末亜鉛
等級
GR
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
Zn
濃度(%)
90
化学組成
Zn
労働安全衛生法の表示
危険物・発火性の物
アズワン品番
2-3647-73
危険物の類別
非危険物
特性
水に触れると可燃性ガスを発生、眼刺激、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
平均分子量
65.38
CAS登録番号
7440-66-6
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550