アルカリ乾電池 EXDシリーズ 角形9V

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11716565 品番6LF22EXD/1BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

進化したハイパワー
さらなる長持ち持久力

タイプ9V形 種別ブリスターパック 電圧(V)9 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:644

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11716556
2022-04-07
用途:
オートロック開閉時

オートロックの扉の電池が切れ、角形9V電池を使用して開けることがでしました。

対象商品:
11716565
2022-02-22
用途:
価格的に満足の範囲
その他業種

モノタロウブランドでもこのタイプの電池が安価にありましたが、
今回は火災報知器に使うため、こちらを使うことにしました。

対象商品:
11716556
2022-05-08
用途:
現場作業時
光洋電機工業株式会社 様 (建設業・工事業)

価格も納期も安定しているしメーカーが三菱なので寿命が心配ないようです。

対象商品:
11716556
2020-11-18
用途:
ギターのエフェクター用
都築工芸 様

品質の安定した電池が安く買えるので助かります。持ちも良いようです。

対象商品:
11716565
2020-03-09
用途:
テスターに使用
百田電機商会 様

最近9ボルトの電池は使用が少ないですね、
普通に使えます。
安くて良いと思います、

対象商品:
11716565
2019-09-16
用途:
エレキギターに使用
サービス業

トラベルギターに使っています。長持ちしますのでリピートしています。
お値段も安いです。

対象商品:
11716556
2019-06-16
用途:
テスター等の電池

液漏れに、1回やられた事があって(他店購入)、今のところ、大丈夫です。

対象商品:
11716556
2017-09-25
用途:
携帯オシロテスターに使用
株式会社城山 様

テスターに全く問題なく使用しています。電気波形も安定している様に思われます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする