曜日別特売
R14PD/2S マンガン乾電池 D 単2形 三菱電機 11716836

マンガン乾電池 D 単2形

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2本)注文コード11716836品番R14PD/2S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプ単2形電圧(V)1.5本数2本RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11716836
2018-07-13
用途: 電子機械の電池交換
医療・福祉・介護関連業

ネットで注文して、割と早くとどきました!!マンガン電池はなかなか打売っていないので、助かりました。

対象商品 : 11716836
2017-12-20
用途: LEDセンサーライト

モノタロウのLEDセンサーライトを玄関階段、夜間点灯用に使用少し暗くなったので電池を購入、10%引で100均より安く購入できるので今後も継続購入しようと思います。

対象商品 : 11716836
2016-11-17
用途: 目覚まし時計

目覚まし時計の電池を在庫用に購入。10%値引きでしたので安くて凄く助かりました。良かったです。

対象商品 : 11716836
2016-04-13
用途: 時計修理
サービス業

クライアントさんの時計ですが、電池消費が激しいようです。
からくり人形が動くので・・・
安くて助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする