CR2025D/1BP リチウムコイン電池 D 三菱電機 11716906

リチウムコイン電池 D

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
規格CR2025
内容量1個注文コード11716906品番CR2025D/1BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
モノタロウではこんなお得な商品も!
規格CR2025寸法(mm)Φ20×2.5質量(g)2.65電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 電池交換
建設業・工事業

自動車の鍵の電池交換をディーラーまで持って行くのも時間がかかるし、直ぐ出来ないので、とりあえずマイセルフでやって見ようという事でトライしてみました。簡単に出来ディーラーより安価でスピーディで完璧。車は順調です。

2024-12-10
用途: 車両メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

旧車のリモコン用に探して購入しました。この型の電池は取り扱いが少ないです。あって助かりました。

対象商品 : 11716897
2023-12-04
用途: ノギスの電池
株式会社光製作所

安心の国内メーカー、早く届いて、安くて非常によいです。

対象商品 : 11716924
2022-12-15
用途: スマートキー電池交換
自動車・二輪車・自転車関連業

BMWのスマートキーバッテリー交換等に、使用しております。
日本製では有りませんが、耐久性もあり問題無いと思います。
他メーカーより割安で、コスパは良いと思います。

対象商品 : 11716915
2023-07-11
用途: キーレスバッテリー

愛用しています。ラインナップにCR1632も加えてください。

対象商品 : 11716888
2021-10-21
用途: 腕時計に
自動車・二輪車・自転車関連業

バックライトが点くようになりました

対象商品 : 11716854
2021-06-20
用途: リモコンキー電池交換

お店より安くて助かりました。また購入します。また何かありましたらよろしくお願いいたします。

対象商品 : 11716915
2020-01-06
用途: 自動車キーレス用

この手の電池を10種類くらい在庫しているので色分けされているのが良いです。
極端にもたないとか、他社と大きく違うような事は感じたことがありません。リピート品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする