チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
取付支持形式軸方向フート形
形式(-) 空気圧タイプ
クッションエアクッション
使用ピストン速度(mm/s)50〜1000
使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
リード線(m)3
取付金具軸方向フート形
給油不要(無給油)
リード線長さ(mm)(L) 3
磁石内蔵有無有
オートスイッチ個数2
オートスイッチ品番C73
ロッド先端ねじ(-) おねじ
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付