アルカリ乾電池 ハイパワー 単1形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 11717362 品番 LR20FH(2S)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。
大電流機器から中電流機器に適しています。

タイプ単1形 トラスコ品番492-4657 寸法(mm)34.2×61.5 質量(g)138.0 電圧(V)1.5 本数2本 アズワン品番64-1127-24 使用推奨期限10年

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:642

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする