6LR61FH(B) アルカリ乾電池 ハイパワー 9V形 FDK 11717545

アルカリ乾電池 ハイパワー 9V形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11717545 品番6LR61FH(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。
大電流機器から中電流機器に適しています。

タイプ9V形 トラスコ品番492-4436 寸法(mm)26.5×48.5×17.5 質量(g)43.0 電圧(V)9 使用推奨期限2年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする