東亜DKK 第2種 pH標準液(JCSS証明書付き)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 11717956 品番 143F502
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

第2種pH標準液は、国家標準にトレーサビリティを持つpH標準液で、公的機関による検査合格品です。

pH値(+25℃)6.86±0.015 化学組成中性りん酸塩標準液

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11717947
2022-08-16
用途:
水質分析
サービス業

いつも取引のある会社で購入していたのですが、至急必要になり納期に対応できるこちらで購入しました。すぐに届いて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「pH計/導電率計/標準液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする