グラクソ・スミスクライン
グラクソ・スミスクラインの 専門診療・科目別
グラクソ・スミスクラインの 歯科用品
新ポリグリップ 無添加
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(75g)
注文コード
11719803
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
噛んでもずれにくいクリームタイプ。
色素・香料無添加。
成分
ナトリウム、カルシウム、メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体塩、カポキシメチルセルロース、軽質流動パラフィン、白色ワセリン
形状
白色〜淡黄色のペースト
仕様
粘着強さ:5kPa以上
シリーズ
ポリグリップ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:20900BZY00112000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
再生紙使用マーク
適合
注意
※次の人は使用しないでください。
本品による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、はれ等)を起こしたことがある人。入れ歯が直接ふれるところに荒れ、痛み、傷、はれ等の症状のある人。食べ物などの飲み込みが困難な人。(喉に詰まる、気管に入る恐れがある。)