曜日別特売
- ポリデント 入れ歯の歯みがき グラクソ・スミスクライン 11719916

- ポリデント 入れ歯の歯みがき グラクソ・スミスクライン 11719916
- ポリデント 入れ歯の歯みがき グラクソ・スミスクライン 11719916

ポリデント 入れ歯の歯みがき

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(95g)注文コード11719916品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ガンコなタバコ汚れ、茶渋、黄ばみを徹底的に取る入れ歯用歯みがきです。
入れ歯にやさしく、ガンコな汚れを除去します。
すぐれた除菌効果で、ニオイの原因となる細菌を除菌します。
使いやすいジェルタイプ。
部分入れ歯にも総入れ歯にも使えます。

液性中性成分湿潤剤:ソルビット液、プロピレングリコール 基剤:けい酸塩 界面活性剤:3%アルキル硫酸エステルナトリウム 吸着剤:ポリリン酸ナトリウム 粘結剤 溶剤 pH調整剤シリーズポリデントアズワン品番64-1216-37再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11719916
2026-02-24
用途: 毎日の部分入れ歯磨きに。
その他業種

毎日の部分入れ歯磨きに使用しています。
ガンコなタバコ汚れ・茶渋・黄ばみを徹底的に取ってくれる入れ歯用歯みがきです。
入れ歯に優しくてガンコな汚れを除去してくれます。
すぐれた除菌効果でニオイの原因となる細菌を除菌してくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入れ歯ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする