アパガードプレミオ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(50g) 注文コード11720835 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

美白高機能歯みがき市場売上金額シェアNO.1のアパガードが、新ブライトニング処方でリニューアル。
エナメル質を修復する独自成分「薬用ハイドロキシアパタイト」に、パール成分を新配合。従来品比で歯面光沢度がアップ。
アパガード史上最高のツヤと輝き。[プレミアムタイプ:ナノ〈mHAP〉を高配合 さらに白い歯へ] ワンタッチとスクリューの両方が使える2wayキャップを採用し、より使いやすくなりました。

シリーズアパガード アズワン品番64-1217-72 医薬品医療機器等法医薬部外品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11720835 - 21469859 - アパガードプレミオ サンギ アパガードプレミオ サンギ 1個(53g) 879 税込967 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11720826
2017-10-02
用途:
歯磨き時
卸売・小売業

ミント臭があまり強くなく且つホワイトニング効果がとても高いので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする