チャームナップ吸水さらフィ ふんわり肌 レギュラーパック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(34枚) 注文コード 11724475 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

低刺激で敏感肌※1にやさしい●吸水後もさらさらふわふわ感が長続き。●消臭するポリマー※2配合。●抗菌シート※3搭載。●「ドライポリマー配合の高吸収シート」が尿をパンティライナーの5倍吸収※4。●保湿・抗炎症・抗酸化効果のあるオリーブオイル配合。<以下注釈>※1尿でふやけた肌。※2アンモニアについての消臭効果がみられます。※3セチルピリジニウムクロリドによる抗菌効果。抗菌加工部位の表面での細菌の増殖のみを抑制。全ての細菌の増殖を抑制するわけではありません。※4メーカー代表的パンティライナー比較。

用途生理用品、軽度失禁ライナー・ナプキン 枚数34 長さ(cm)17.5 吸水量(cc/1回)3 香り無香料
注意
※お肌に合わないときは医師に相談してください。
※トイレに流さないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする