- ギャツビー クレイジークール ボディーウォーター マンダム 11741905

ギャツビー クレイジークール ボディーウォーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(170mL) 注文コード11741905 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

クセになる気持ちよさ 超過激クール感!
6種類の冷感成分配合のボディウォーター
ほてった体を瞬間冷却
超気持ちいい驚きのクール感が長続き
汗をかくたびクール感よみがえる
さかさまでも噴霧ができるトリガーを採用
クセになる気持ちよさ 超過激クール感!
ひんやり心地よいフルーティ系の香り。6種類の冷感成分配合のボディウォーター。
ほてった体を瞬間冷却。超気持ちいい驚きのクール感が長続き。
汗をかくたびクール感よみがえる。さかさまでも噴霧ができるトリガーを採用。

シリーズギャツビー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×188×40 香り甘いフルーツの香り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11741896
2024-07-22
用途:
体感温度の調整用
運輸・通信業

これは強烈すぎる。かけすぎると痛い。冷たさと言うよりも痛い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする